C型 スライドレール プロファイル
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)3100/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)11.41
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)17.35
断面2次モーメントly(cm4)84.78
アルミフレーム用その他部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17