C型ローラセット5
付属品六角穴付きサラボルトM5×0.8-10L2本
質量(g)21
材質(プレート)スチール
材質(ローラ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(プレート)亜鉛三価クロメート
内容量1個
アルミフレーム用その他部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17