R20ストラットプロファイル5
寸法(mm)20×20
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)460/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.71
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.58
断面2次モーメントly(cm4)0.58
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
アルミフレーム用その他部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17