アングルフット 6 (調整型)

アングルフット 6 (調整型) イマオコーポレーション アングルフット 6 (調整型) イマオコーポレーション

付属品TナットST(品番L6-TST6)1個、六角穴付きボタンボルトM6×1-12L1本、六角穴付きボタンボルトM6×1-60L1本 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト 質量(g)111 許容荷重(N)3000 表面処理(本体)塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21544075 L6-ALF120
3,400
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする