オートマティックジョイント5
付属品Tナット5ST(品番L5-TST4)1個、六角穴付きボルトM4×0.7-30L1本
材質(本体)スチール
質量(g)8
締付トルク(N・m)3
許容荷重(N)250
表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17