シャフト 14

シャフト 14 イマオコーポレーション シャフト 14 イマオコーポレーション

質量(g/m)1210 深さ(mm)1.3(焼入) 真円度(μm)5 表面粗さ(μm)(Ra(中心線平均粗さ))0.3、(R2(十点平均粗さ))1.6 材質(本体)スチール 硬度(本体)HRC60±2 平行度(μm/mm)8/1000
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21553717 DE-SH14 1本(1m)
6,300
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21553726 DE-SH14-3M 1本(3m)
16,400
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする