シャフト アダプター

シャフト アダプター イマオコーポレーション シャフト アダプター イマオコーポレーション

材質(本体)SS41相当 質量(g)280 最大トルク(N・m)10 表面処理(本体)窒化処理 硬度(本体)HRC18~25 内容量1個
注意
※DE-RU40-Mリバースユニット40に挿入する際、プラスチックハンマー等で真っすぐに打込んでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21553753 DE-AS30
8,700
8,698
9,568 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする