イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの パイプフレーム イマオコーポレーションの パイプフレーム用部品 スライドガイドストリップ8/8 スライドガイドストリップ8/8 注文コード 21556237 注文コード 21556237 材質(本体)超高分子量ポリエチレン 色(本体)ブラック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SGS8/8 SGS8/8F SGS8/8L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21556237 SGS8/8 ¥3,900 ¥3,898 ¥3,898 ¥4,288 (税込) 4日以内出荷返品不可 21556246 SGS8/8F ¥2,800 取扱い終了返品不可 21556255 SGS8/8L ¥2,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥164~ ¥149~ ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥384~ ¥349~ アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥35~ ¥32~ パイプスタンド パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ アウターキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥296 ¥269 バスケットへ アジャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥230 ¥209 アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥384 ¥349 バスケットへ スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用 モノタロウ 税込¥219 ¥199 バスケットへ パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥472~ ¥429~ パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥318 ¥289 バスケットへ フラットサドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥417 ¥379 バスケットへ ステンレス3次元ブラケット ネジ取付 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 税込¥19,778~ ¥17,980~ ステンレス3次元ブラケット 水平取付 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 税込¥19,778~ ¥17,980~ パイプフレーム Φ28 モノタロウ 税込¥5,498~ ¥4,998~ 衝立脚 キャスター脚タイプ PLUS(プラス)[文具] 税込¥56,078~ ¥50,980~ 衝立脚 固定脚タイプ PLUS(プラス)[文具] 税込¥56,078~ ¥50,980~ GF P100高剛性 SUS(エスユーエス) 税込¥285~ ¥259~ ファミプラ避難所向け組立式間仕切 SANWA 税込¥106,678 ¥96,980 バスケットへ 突っ張りパーテーション 本体タイプ 日本住器工業 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品パイプフレームパイプフレーム用部品その他パイプフレーム用部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります パイプジョイントシステムパーツ パイプラックシステムパーツ その他パイプフレーム用部品 ステンレスクランプシリーズ シェアする マイページ 最近見た商品