テレスコーププロファイル

テレスコーププロファイル イマオコーポレーション テレスコーププロファイル イマオコーポレーション

寸法(mm)40×40 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(kg/m)1.59 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)5.92 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)52 断面2次モーメントly(cm4)11.46
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21560376 TESP4040 1本(1m)
5,800
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21560385 TESP4040-3M 1本(3m)
14,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする