ナットグライダー6
材質(本体)アセタール樹脂
質量(g)21
許容荷重(N)40
材質(ボルト)スチール
材質(ナット)スチール
材質(スペーサ)スチール
色(本体)ブラック
表面処理(スペーサー)亜鉛三価クロメート
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
表面処理(ナット)亜鉛三価クロメート
内容量1個
アルミフレーム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17