イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ イマオコーポレーションの ヒンジ ヒンジピン8×60 ヒンジピン8×60 注文コード 21561627 注文コード 21561627 質量(g)25 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ピン)スチール 材質(ブッシュ)ポリアミド 材質(ワッシャー)ステンレス 表面処理(ピン)亜鉛三価クロメート 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L6-HPIN6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21561627 L6-HPIN6 ¥520 ¥519 ¥519 ¥571 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒンジ(大) SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ NBK トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥7,809 ¥7,099 フリーストップヒンジ 栃木屋 税込¥758 ¥689 バスケットへ スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,099~ ¥999~ SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニ 税込¥483 ¥439 バスケットへ 防水型蝶番 ホシモト 税込¥329 ¥299 バスケットへ クリーンヒンジ シブタニ 税込¥1,868~ ¥1,698~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥967~ ¥879~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,199~ ¥1,999~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,498~ ¥4,089~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥46,089~ ¥41,899~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥6,676~ ¥6,069~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥637~ ¥579~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥890~ ¥809~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥7,083~ ¥6,439~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,518~ ¥2,289~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,110~ ¥1,009~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥780~ ¥709~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,627~ ¥1,479~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥180,399~ ¥163,999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジヒンジヒンジピン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります トルクヒンジ オートヒンジ ダンパーヒンジ ピボットヒンジ フリーストップヒンジ ヒンジピン カラー ダンパー ヒンジブラケット シェアする マイページ 最近見た商品