ベアリングユニット 10

ベアリングユニット 10 イマオコーポレーション ベアリングユニット 10 イマオコーポレーション

付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)210 最大回転数(min-1[r.p.m])7500 締付トルク(N・m)6 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)2470 基本動定格荷重C(N)4400 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル 内容量1個
注意
※同心型と偏心型を組合せてご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21564043 DE-BU10-C 同心型
9,600
9,598
10,558 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21564052 DE-BU10-E 偏心型(調整範囲±1)
10,400
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする