マルチファンクションバイス

マルチファンクションバイス イマオコーポレーション マルチファンクションバイス イマオコーポレーション

付属品ストッパー、フラットキー(2個)、フローティングスライドブロック、レンチ、アイボルト、パラレル(2個)146×12×3(MVCL150P12) 材質(ベース)SNCM420 材質(ジョー)スチール(SNCM420) 材質(フィックスドサポート)SNCM420 材質(ムーバブルサポート)SNCM420 表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上 表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(ムーバブルサポート)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化 硬度(ジョー)HRC50~60 硬度(ベース)HRC50~60 硬度(フィックスドサポート)HRC50~60 硬度(ムーバブルサポート)HRC50~60 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バイス裏面のキー溝(H7仕上げ部)は、キー取付け部のみです。
※マルチファンクションバイスをイケール等に取付けて使用される場合(バイス縦使用時)は、ワークに応じた適切な位置でクランピングユニットを固定してからご使用ください。クランピングユニットが固定されていない場合は可動ジョー側のユニットが滑り落ちる場合がありますのでユニット固定用スクリューを締付けするか、またはクランピングブロックの移動を頻繁に行う場合にMVAC-VPバーチカルプレートをご使用ください。
※クランピングユニットのクイックポジショニング機構はユニット固定用スクリューを緩めてから行ってください。
※バイス縦使用時のクランピングユニットの固定にはMVAC-VPバーチカルプレートが便利です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21565084 MVMF150×300 588 300 520 30(±0.025) 114 100 100 100 19.5
492,000
477,240
524,964 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
21565093 MVMF150×545 825 545 758 295(±0.025) 379 150 - - 19.5
564,000
547,080
601,788 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
21565102 MVMF150×665 946 665 878 355(±0.025) 439 200 - - 79.5
598,000
580,060
638,066 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする