イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの アルミフレーム イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品 ユニバーサルジョイント8/5 締付トルク3N・m ユニバーサルジョイント8/5 注文コード 21565836 注文コード 21565836 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)18 締付トルク(N・m)3 許容荷重(N)250 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L5-UJT8/5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21565836 L5-UJT8/5 ¥560 ¥559 ¥559 ¥615 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス) 税込¥208 ¥189 バスケットへ DブラケットフラットS SUS(エスユーエス) 税込¥164 ¥149 バスケットへ DブラケットフラットS(ステン)キット SUS(エスユーエス) 税込¥296 ¥269 バスケットへ DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス) 税込¥285 ¥259 バスケットへ DブラケットフラットSタップ付 SUS(エスユーエス) 税込¥186 ¥169 バスケットへ DブラケットフラットSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス) 税込¥319 ¥290 バスケットへ DブラケットフラットSタップ付キット SUS(エスユーエス) 税込¥308 ¥280 バスケットへ DブラケットフラットSブラック SUS(エスユーエス) 税込¥218 ¥198 バスケットへ DブラケットクロスSブラックキット SUS(エスユーエス) 税込¥362 ¥329 バスケットへ ピークプラバネ 大阪魂 税込¥3,076~ ¥2,796~ ポリカプラバネ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ポリアセ(POM)プラバネ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ EPUL ナンネンセイマクツキグロメット 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ TOZEN ゴムブッシュ(TB 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ TOZEN ゴムブッシュ(GP 大阪魂 税込¥778 ¥707 バスケットへ クロ アジャスター H-30C 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ アジャスター H-29C 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-82P 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-38F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-42G 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品アルミフレームアルミフレーム用その他部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アルミフレームの特長と組立図豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/ 参考になった 2022-06-17 「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります フレーム アルミフレーム用その他部品 安全柵 アルミフレーム用ボルトセット アルミフレーム用ナット アルミフレーム用ブラケット シェアする マイページ 最近見た商品