ノンスリップ標識

ノンスリップ標識 - つくし工房ノンスリップ標識 - つくし工房ノンスリップ標識 - つくし工房ノンスリップ標識 - つくし工房ノンスリップ標識 - つくし工房ノンスリップ標識 - つくし工房ノンスリップ標識 - つくし工房ノンスリップ標識 - つくし工房
(2件のレビュー)

スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。

取付方式床面貼付材質特殊樹脂+アルミナ粒厚さ(mm)1.2内容量1枚
全22種類を絞り込む
表示内容
寸法(mm)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22600348MM-1立入禁止300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22600366MM-3すべる注意300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
22600375MM-4段差あり300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
22600384MM-5止まれ300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
22600393MM-6左右確認300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
22600402MM-9指差呼称300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
22600418MM-11足もとヨシ!300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
22600427MM-12入杭時名札ヨシ!300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22600436MM-13物を置くな!450×300
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
22600445MM-14土足厳禁450×300
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22600454MM-15頭上注意!300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22600463MM-16駐車禁止300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22600472MM-22安全通路300×600
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
22600488MM-23安全通路600×300
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
22600497MM-23A安全通路600×300
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
22600506MM-24作業通路300×600
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
22600515MM-25作業通路600×300
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
22600524MM-25A作業通路600×300
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22600533MM-27歩行者通路600×300
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
22600558MM-31Aノーヘルゾーン600×300
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22600357MM-2足もと注意!300×450
3,500
取扱い終了
代替品有
22600542MM-31ノーヘルゾーン600×300
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22600357MM-279681439MM-2MM-2 床貼り標識(開口部注意) つくし工房 79681439床貼り標識(開口部注意)つくし工房1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22600436
2023-01-23
用途: 避難はしご降下エリア表示用
その他業種

表面は滑りにくい加工、しなやかで床面になじみやすく両面テープ付きで、寒冷時はドライヤーで温めて圧着すると良い商品。

対象商品 : 22600463
2022-12-11
用途: タイル床面にバイクを置くのを警告
その他業種

柔らか材質で床面になじみ且つ、滑りにくい、両面テープ付きで親切で良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする