35cmフルリモコン壁掛け扇

35cmフルリモコン壁掛け扇 YAMAZEN(山善)
(6件のレビュー)

35cmの羽根でフロアー全体に風を送ります

用途事務所、作業場 質量(kg)2.9 羽根枚数5枚 機能左右首振り、風量4段階調節、タイマー機能、リモコン付 風量4段階切替(微/弱/中/強) モード切替連続、お休み、リズム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425X340X 540 タイマー時間切:1/2/4/6h 入:1/2/4/6h コード長さ(cm)160 操作方法フルリモコン 使用期間(年)6 羽根寸法(cm)35 耐用年数(年)6 ガードワイヤーガード 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21567175 YWX-K353-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21567175
2022-04-11
用途:
脱衣所の扇風機
有限会社星 様 (建設業・工事業)

リモコンで利用でき負担がないことが喜ばれるわけです。

対象商品:
21567175
2017-08-08
用途:
6畳程度の事務所
その他業種

サーキュレータ兼有にと柱上部に取り付けたのですが、
エアコンの冷風が部屋全体に届くようになりました。

風量も微/弱風で使うならば羽の音も大変静かです。
手元のリモコンで風向きも変えられてお勧めです。

30cmと35cmは少しの差のようですが、静かな扇風機を選ばれるなら
35cmが良いと思います。

対象商品:
21567175
2017-07-10
用途:
自分の部屋で使用。
その他業種

風量は十分あり、通常は微か弱で使用。首振り時音あり、それ以外は良好。

対象商品:
21567175
2016-06-07
用途:
リビングの壁に取り付け。。。
Kクラフト 様

風量もあって 静かです。。。

4段階で中以上で、扇風機らしい音が出てきますが、弱、微弱では。。。
ほとんど 音が出ないので、回ってることを
忘れてしまいます。。

壁に掛けた、洗濯物も。部屋干しの時期で
たすかってますね。。オススメです

対象商品:
21567175
2017-06-23
用途:
事務所内
有限会社馬頭製作所 様

壁掛けなので場所を取らず掃除時にも邪魔にならないし、静かです。

対象商品:
21567175
2016-07-06
用途:
室内の空気の循環

買って一週間くらい経ったとき、
リモコンでスイッチを入れようとしたら
リモコン操作しても本体側のボタンを押しても
何の反応もしなかった事がありましたが、
コンセントを抜いて30秒ほど待ってから
もう一度刺したら直った。
あれは何だったのだろうか。
それ以降は問題ありません。
首ふりやモード選択もリモコンでできるので、
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする