YWX-K353-W 35cmフルリモコン壁掛け扇 YAMAZEN(山善) 21567175

35cmフルリモコン壁掛け扇

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
21567175
品番
YWX-K353-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

35cmの羽根でフロアー全体に風を送ります

用途
事務所、作業場
質量(kg)
2.9
羽根枚数
5枚
機能
左右首振り、風量4段階調節、タイマー機能、リモコン付
風量
4段階切替(微/弱/中/強)
モード切替
連続、お休み、リズム
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425X340X 540
タイマー時間
切:1/2/4/6h 入:1/2/4/6h
コード長さ(cm)
160
操作方法
フルリモコン
使用期間(年)
6
羽根寸法(cm)
35
耐用年数(年)
6
ガード
ワイヤーガード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21567175
2022-04-11
用途: 脱衣所の扇風機
有限会社星建設業・工事業

リモコンで利用でき負担がないことが喜ばれるわけです。

対象商品 : 21567175
2017-08-08
用途: 6畳程度の事務所
その他業種

サーキュレータ兼有にと柱上部に取り付けたのですが、
エアコンの冷風が部屋全体に届くようになりました。

風量も微/弱風で使うならば羽の音も大変静かです。
手元のリモコンで風向きも変えられてお勧めです。

30cmと35cmは少しの差のようですが、静かな扇風機を選ばれるなら
35cmが良いと思います。

対象商品 : 21567175
2017-07-10
用途: 自分の部屋で使用。
その他業種

風量は十分あり、通常は微か弱で使用。首振り時音あり、それ以外は良好。

対象商品 : 21567175
2016-06-07
用途: リビングの壁に取り付け。。。
Kクラフト

風量もあって 静かです。。。

4段階で中以上で、扇風機らしい音が出てきますが、弱、微弱では。。。
ほとんど 音が出ないので、回ってることを
忘れてしまいます。。

壁に掛けた、洗濯物も。部屋干しの時期で
たすかってますね。。オススメです

対象商品 : 21567175
2017-06-23
用途: 事務所内
有限会社馬頭製作所

壁掛けなので場所を取らず掃除時にも邪魔にならないし、静かです。

対象商品 : 21567175
2016-07-06
用途: 室内の空気の循環

買って一週間くらい経ったとき、
リモコンでスイッチを入れようとしたら
リモコン操作しても本体側のボタンを押しても
何の反応もしなかった事がありましたが、
コンセントを抜いて30秒ほど待ってから
もう一度刺したら直った。
あれは何だったのだろうか。
それ以降は問題ありません。
首ふりやモード選択もリモコンでできるので、
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする