ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
HARIO
HARIOの 厨房用品
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
V60透過ドリッパー02オリーブウッド
V60透過ドリッパー02オリーブウッド
注文コード
21598998
種別
熱湯用
タイプ
1~4杯用
付属品
V60計量スプーン
材質
オリーブウッド(ホルダー)、シリコーンゴム(内側ホルダー)、ポリプロピレン(スプーン)
口径(Φmm)
115
径(mm)×高さ(mm)
120×95
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
VDG-02-OV
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
21598998
VDG-02-OV
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
V60オリーブスタンドセット
HARIO
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
V60透過ドリッパー(AS樹脂)
HARIO
税込
¥
461
~
¥
419
~
(7)
V60用 ペーパーフィルター(袋入)
HARIO
税込
¥
318
~
¥
289
~
(39)
コーヒーサーバーオリーブウッド
HARIO
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
V60透過ドリッパー(PP)
HARIO
税込
¥
340
~
¥
309
~
(6)
V60透過ドリッパー01オリーブウッド
HARIO
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
銅 コーヒードリッパー槌目なし
TKG
税込
¥
4,059
¥
3,690
バスケットへ
V60透過ドリッパー(セラミック)
HARIO
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(3)
V60耐熱ガラス透過ドリッパー
HARIO
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
ブレイクタイム 18-8ステンレス製コーヒードリッパー
パール金属
税込
¥
2,959
¥
2,690
(1)
バスケットへ
V60コーヒーサーバー
HARIO
税込
¥
868
~
¥
789
~
(10)
V60用 ペーパーフィルター(箱入)
HARIO
税込
¥
153
~
¥
139
~
(12)
コーヒードリッパー
カリタ
税込
¥
274
~
¥
249
~
(6)
V60メタルドリッパー
HARIO
税込
¥
2,849
¥
2,590
V60レンジサーバー(PPフタ付き)
HARIO
税込
¥
868
~
¥
789
~
(1)
カリタ コーヒードリッパー ロト
カリタ
税込
¥
846
~
¥
769
~
(4)
ドリップポット・ウッドネック
HARIO
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
V60ドリップデカンタ
HARIO
税込
¥
1,969
¥
1,790
バスケットへ
カフェオール ドリッパー02
HARIO
税込
¥
1,529
¥
1,390
(8)
V60レンジサーバー(ガラス蓋)
HARIO
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
コーヒー用品・コーヒーマシン
コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります
コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒーフィルター
コーヒー用品
シェアする