ケーブルフィッシャー専用ケース

ケーブルフィッシャー専用ケース DENSAN(ジェフコム)

フィッシャーの収納・運搬に便利!
セミハードケースでフィッシャーを保護。
最大2本収納可能。

内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21760944 DBF-CS600 120×85×600 420 竿径Φ31mm~Φ41mm、収納長:430mm以下、2本収納可能(ライト付: 収納可)
・竿径Φ43mm~Φ57mm、収納長:430mm以下、1本収納可能(ライト付: 収納可)(フィッシャーサイズ)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21760953 DBF-CS770 130×85×770 560 (1)竿径Φ31mm~Φ41mm、収納長:430mm以下、2本収納可能(ライト付: 収納可)
(2)竿径Φ43mm~Φ57mm、収納長:430mm以下、1本収納可能(ライト付: 収納可)
(3)竿径Φ36mm~Φ43mm、収納長:680mm以下、2本収納可能(ライト付: 収納不可)
(4)竿径Φ47mm~Φ48mm、収納長:725mm以下、1本収納可能(ライト付: 収納不可)
※但し、(4)+(1)、(4)+(3)の組合せは2本収納可能
(フィッシャーサイズ)
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21760962 DBF-CS870 200×95×870 770 (1)竿径Φ31mm~Φ41mm、収納長:430mm以下、2本収納可能(ライト付: 収納可)
(2)竿径Φ43mm~Φ57mm、収納長:430mm以下、1本収納可能(ライト付: 収納可)
(3)竿径Φ36mm~Φ43mm、収納長:680mm以下、2本収納可能(ライト付: 収納不可)
(4)竿径Φ47mm~Φ48mm、収納長:725mm以下、1本収納可能(ライト付: 収納不可)
(5)竿径Φ31mm~Φ66mm、収納長:725mm以下、2本収納可能(ライト付: 収納可)
(1)~(5)の組合せは2本収納可能
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする