LEDフラワー(電池式)

LEDフラワー(電池式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります) 使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿 点灯時間約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間) 内容量1個
注意
※この商品は屋内用です。雨、水濡れに注意してください。
※この製品は仮設(6ヵ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21763385 STM-J10 単3アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません) 電球
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21763394 STM-J20 単3アルカリ乾電池×2本(電池は付属しておりません) 電球
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21763403 STM-J21 単3アルカリ乾電池×2本(電池は付属しておりません) 電球
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21763412 STM-J22 単3アルカリ乾電池×2本(電池は付属しておりません) 電球
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21763428 STM-J23V 単2アルカリ乾電池×2本(電池は付属しておりません) 電球
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21763437 STM-J23W 単2アルカリ乾電池×2本(電池は付属しておりません) 電球
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21763446 STM-J30 単3アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません)
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21763455 STM-J31 単3アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません)
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21763464 STM-J32 単3アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません)
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21763473 STM-J35OR CR2032×1個(電池は付属しておりません)
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21763482 STM-J35RD CR2032×1個(電池は付属しておりません) 電球
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21763498 STM-J35WT CR2032×1個(電池は付属しておりません) 電球
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21763507 STM-J35YL CR2032×1個(電池は付属しておりません) 電球
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする