タップ&ドリル専用アダプター
タップ&ドリルを充電ドライバー対応にする変換アダプター。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一度にできるタップ&ドリル(TPDシリーズ)を充電ドライバー(ワンタッチ六角軸チャック)対応にします。
取付簡単!ワンタッチ!
質量(g)25
寸法(Φ×mm)10×60
シャンク幅(mm)6.35(六角)(S幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※インパクトドライバー・充電ドライバーの打撃モードでの使用はしないでください。タップ&ドリル(TPDシリーズ)専用アダプターです。それ以外のドリル、ビットには使用しないでください。