バンキャビネット(サイド棚)

バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(ジェフコム)
(1件のレビュー)

自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利なサイド棚。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。

仕様引出し収納スペース(内寸):幅210×奥行765×高さ110mm、仕切板(着脱可能)取付ピッチ:50mm、仕切板間:48mm 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21765232 SCT-S01L 43 左用 330×950×640
111,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21765248 SCT-S01R 43 右用 330×950×640
111,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21765257 SCT-S02L 35 左用 330×950×530
95,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21765266 SCT-S02R 35 右用 330×950×530
95,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-10-05
用途:
電気工事
野口設備 様 (建設業・工事業)

タイヤハウスの収まりスペースがない、
足の継ぎ足し部品が別売でもいいからほしい、

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする