ブレーカー配線チェッカー

ブレーカー配線チェッカー DENSAN(ジェフコム)

活線状態でコンセントとブレーカーの配線経路を探知できる!
5つの機能 直接検電・被覆検電・導通・極性・ブレーカー探査機能。
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。

セット内容受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース、乾電池(CR2032×1 動作確認用) 寸法(mm)142×30×17(受信機)、90×50×31(送信機) 周波数(kHz)探査信号5(送信機) 使用電圧範囲(V)直接検電・被覆検電AC80V~300V 50/60Hz(受信機)、DC/AC 15V~264V(送信機) 極性DC極性チェック:1.2V~24V(受信機) 導通チェック10MΩ以下(受信機) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21765625 SEC-960
29,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21765625 SEC-960 50458153 SEC-970 SEC-970 ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット DENSAN(ジェフコム) 50458153 ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット DENSAN(ジェフコム) 1セット 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アースフックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/121/
2023-03-03

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする