JEFCOM(ジェフコム) 家庭用エアコン洗浄用シート 家庭用エアコン洗浄用シート (1件の商品レビュー) 壁掛け代用エアコン洗浄用シート。 取り付け→洗浄→片付けがスピーディ。 従来品より柔らかい素材を使用し、どんな室内機にもぴったりフィット。 たるみはサイドのマジックテープで止めて、すっきり。 水の流れも今までにない形状によりスムーズ。 従来品に較べ大幅なコストダウン。 寸法(mm) 930×400 タイプ 壁掛け代用 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 AL-HCS-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 21766063 AL-HCS-3 ¥12,700 ¥9,590 1 ¥9,590 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品エアコン部材エアコン洗浄部材エアコン洗浄シート・カバー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 壁掛け用洗浄シート タスコ(TASCO) ¥7,790〜 (12) 2. 壁掛用洗浄カバー アサダ ¥7,990 (24) 3. 天井カセット用洗浄シート タスコ(TASCO) ¥9,990〜 (0) 4. モータ動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) ¥20,900〜 (13) 5. エアコン洗浄機 BBK テクノロジーズ ¥69,900 (0) 6. エアコン洗浄用カバー(壁掛用) エスコ ¥2,200 (21) 7. 壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 エアコンカバーサービス ¥9,990 (4) 8. 天カセ用洗浄カバー アサダ ¥11,900 (1) 9. エアコン洗浄シート 壁掛用 モノタロウ ¥5,990 (17) 10. 業務用エアコン洗浄用シート JEFCOM(ジェフコム) ¥13,900〜 (0) 11. ポータブル型高圧洗浄機 キョーワ ¥46,900〜 (2) 12. コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧日立工機) ¥39,900〜 (4) 13. エアコン洗浄機 タスコ(TASCO) ¥59,900 (1) 14. 高圧洗浄機440 アサダ ¥49,900 (0) 15. 壁掛け用エアコン洗浄カバー 業務壁掛用 エアコンカバーサービス ¥13,900 (1) 16. 電動噴霧器 工進 ¥29,900 (6) 17. エアコン洗浄セット BBK テクノロジーズ ¥67,900 (0) 18. 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ ¥3,490 (72) 19. オープン型エアコン洗浄シート タスコ(TASCO) ¥8,990 (0) 20. 洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ ¥3,990 (59) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: エアコン洗浄 前のものより、やわらかく使いやすい。水漏れもない。 これは注文コード 21766063 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 株式会社クリーン 様 [2018-03-26] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: エアコン洗浄 前のものより、やわらかく使いやすい。水漏れもない。 これは注文コード 21766063 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 株式会社クリーン 様 [2018-03-26]