ナイロンクランプ

ナイロンクランプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

ケーブルやパイプをしっかりネジ止めで固定できる。
簡易収納パック入。

材質66ナイロン(UL94V-2)
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21768154 EM-NC-107 1パック(23個) Φ10.7
1,300
 
 
取扱い終了
21768163 EM-NC-122 1パック(20個) Φ12.2
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768172 EM-NC-138 1パック(17個) Φ13.8
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768188 EM-NC-150 1パック(16個) Φ15.0
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768197 EM-NC-190 1パック(9個) Φ19.0
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768206 EM-NC-250 1パック(6個) Φ22~Φ25
1,300
 
 
取扱い終了
21768215 EM-NC-30 1パック(50個) Φ3.0
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768224 EM-NC-370 1パック(4個) Φ32~37
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768233 EM-NC-46 1パック(40個) Φ4.6
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21768242 EM-NC-63 1パック(30個) Φ6.3
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768258 EM-NC-78 1パック(30個) Φ7.8
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768267 EM-NC-90 1パック(28個) Φ9.0
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768276 EM-NCB-107 1パック(23個) Φ10.7
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768285 EM-NCB-122 1パック(20個) Φ12.2
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768294 EM-NCB-138 1パック(17個) Φ13.8
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768303 EM-NCB-150 1パック(16個) Φ15.0
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768312 EM-NCB-190 1パック(9個) Φ19.0
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768328 EM-NCB-250 1パック(6個) Φ22~25
1,300
 
 
取扱い終了
21768337 EM-NCB-30 1パック(38個) Φ3.0
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768346 EM-NCB-370 1パック(4個) Φ32~37
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768355 EM-NCB-46 1パック(35個) Φ4.6
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768364 EM-NCB-63 1パック(32個) Φ6.3
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768373 EM-NCB-78 1パック(30個) Φ7.8
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21768382 EM-NCB-90 1パック(28個) Φ9.0
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21768206
2023-04-30
用途:
パイプのクリップ
法林寺 様 (教育・研究機関)

表記サイズで使えない。最小径にすると楕円になります。22mm使用設定でも最短23mm最長25mmの楕円になります。22mmは存在しない。

対象商品:
21768172
2017-04-06
用途:
配線作業時

消耗品なので、特に使用関する限り全く問題はありません

対象商品:
21768233
2017-04-14
用途:
LALANケーブル設置
農・林・水産業

カタログの表示画像と違ったものが届いた。使いにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする