曜日別特売

片サドル

片サドル - JEFCOM(ジェフコム)
(1件のレビュー)

ケーブルがネジ1本でがっちり固定できる。

材質
鋼板製(電気亜鉛メッキ)
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
板厚(mm)
適合ケーブル
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21768723EM-YSD-101パック(36個)151.0外径Φ10までの電線、600VCV 2×2、CPEV 0.65×5P 0.9×3P(ネジ)5.5
¥1,000
取扱い終了
21768732EM-YSD-121パック(30個)151.0外径Φ12までの電線、600VCV 3.5×2、CPEV 0.65×10P 0.9×5P(ネジ)5.5
¥1,000
取扱い終了
21768748EM-YSD-131パック(30個)151.0外径Φ13までの電線、600VCV 3.5×4、CPEV 0.65×15P 0.9×7P(ネジ)5.5
¥1,000
取扱い終了
21768757EM-YSD-181パック(28個)201.4外径Φ18までの電線、600VCV 3.5×4、CPEV 0.65×30P 1.2×10P、VE14P(ネジ)5.5×7
¥1,000
取扱い終了
返品不可
21768766EM-YSD-71パック(36個)151.0外径Φ7までの電線、同軸ケーブル5C2V、CPEV 0.65×1P 0.9×1P(ネジ)5.5
¥1,000
取扱い終了
21768775EM-YSD-91パック(36個)151.0外径Φ9までの電線、同軸ケーブルS-5C-FB、CPEV 0.65×3P 1.2×1P(ネジ)5.5
¥1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21768748
2017-02-19
用途: 同軸ケーブルの固定
有限会社アスコ通信特機 様

このサイズなかなか無かったのですが、ステンレスもあれば良いのですが。(探し切れてなかったのでしょうか?)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする