ツーバルブスプレー混合栓

ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

洗面所用ツーバルブ混合栓。
適温のまま、一時止水ができます。
スプレー式なので洗髪などにも便利です。
シャワー・泡沫に切替え可能。

用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様ゴム栓なし、シャワー用水抜逆止弁付、節水 タイプ洗髪用 使用地区寒冷地 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21615055 K3104K-LH-13
29,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21615055
2018-10-09
用途:
取り換え
農・林・水産業

良い品物です 取付簡単に取り付けました。ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする