SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
ポップアップ用、専用引き棒付き
用途
洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、節水、ナット、フレキ
タイプ
ロング
取付穴径(Φmm)
35~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21615186
K4731PJV-2T-13
¥
72,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21615195
K4731PJK-2T-13
¥
72,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった