KHサクラサポーターベルト 5250型 ピンク
[KH] サポーターベルト5250シリーズ の2016年限定カラー。エアー式サポーターベルトです。エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。多機能ベルトホルダーが3個付いています。Y型ハーネスにも適合します。落下防止用ワイヤーの接続環が5個付いています。エッジ部分のさり気ないカラーリングがおしゃれです。
用途腰道具の安定腰痛軽減
材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂
幅(mm)120-160
厚さ(mm)25
全長(mm)770
色黒色、ピンク、カモス(迷彩)
質量(g)385
内容量1個