40安全柵高剛性 H1170-1 t5
幅(mm)990
質量(kg)9.5
色シルバー
高さ(mm)1170
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17