TGジョイントキット80

TGジョイントキット80 SUS(エスユーエス) TGジョイントキット80 SUS(エスユーエス)

セット内容TGプレート80×1、六角穴付ボタンボルトM8×20(ユニクロ)×2 材質TGボルトM12:SCM435、TGプレート80:SPCC 質量(g)43 表面処理TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート80:ユニクロメッキ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21728762 SFK-307
299
329 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする