SUS(エスユーエス) SUS(エスユーエス)の 機構部品 SUS(エスユーエス)の アルミフレーム SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品 旗蝶番L40P-R 旗蝶番L40P-R 注文コード 21741764 注文コード 21741764 材質A6N01SS-T5 質量(g)72 表面処理アルマイト 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SFA-23E 寸法A(mm) 選択解除 26 寸法A1(mm) 選択解除 80 寸法A2(mm) 選択解除 14 寸法B(mm) 選択解除 30 寸法B1(mm) 選択解除 101 寸法B2(mm) 選択解除 10 寸法B3(mm) 選択解除 21 寸法B4(mm) 選択解除 50 寸法C(mm) 選択解除 6 寸法t1(mm) 選択解除 4.5 寸法t2(mm) 選択解除 4.5 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21741764 SFA-23E 26 80 14 30 101 10 21 50 6 4.5 4.5 ¥589 ¥589 ¥648 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業) 税込¥7,038~ ¥6,398~ SEASYナットL 大阪魂 税込¥734 ¥667 アトイレロックナットL 大阪魂 税込¥734 ¥667 アフタ-ナットS 大阪魂 税込¥734 ¥667 STナットストッパ-ツキS 大阪魂 税込¥734 ¥667 SEASYナットS 大阪魂 税込¥734 ¥667 TナットSS 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ STナットSS 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ Sアフタ-ナットL 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ Sフリ-ナットSS 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 アルファフーズ 税込¥211~ ¥192~ 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥22~ ¥20~ (10) 日東 オートヒンジ丁番型 日東工器 税込¥15,378~ ¥13,980~ M8/50x35x35mm アジャストベース受金 エスコ 税込¥395~ ¥359~ O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ 税込¥5,278~ ¥4,798~ Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 税込¥142~ ¥129~ ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 宅配錠(左取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品アルミフレームアルミフレーム用その他部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アルミフレームの特長と組立図豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/ 参考になった 2022-06-17 「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります フレーム アルミフレーム用その他部品 安全柵 アルミフレーム用ボルトセット アルミフレーム用ナット アルミフレーム用ブラケット シェアする マイページ 最近見た商品