旗蝶番樹脂用 L40P-Lキット

旗蝶番樹脂用 L40P-Lキット SUS(エスユーエス) 旗蝶番樹脂用 L40P-Lキット SUS(エスユーエス)

セット内容旗蝶番L40P-L×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)72 表面処理アルマイト 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法C(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21742044 SFK-23D 26 80 14 30 101 10 21 50 6 4.5 4.5
1,012
1,113 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする