旗蝶番樹脂用 SSP-R(ステン)キット

旗蝶番樹脂用 SSP-R(ステン)キット SUS(エスユーエス) 旗蝶番樹脂用 SSP-R(ステン)キット SUS(エスユーエス)

セット内容旗蝶番SSP-R×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、十字穴付皿ボルト(M5×10)×2、旗蝶番SSP用板ナット×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)335 表面処理アルマイト 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法C(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21742175 SFK-21ES 16 48 8 20 71 7.5 16 35 5 3.5 4
1,057
1,163 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする