抜差蝶番L5020-Lキット

抜差蝶番L5020-Lキット SUS(エスユーエス) 抜差蝶番L5020-Lキット SUS(エスユーエス)

セット内容抜差蝶番5020-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、STナットL(M6)×2、STナットSS(M5)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)115 表面処理無電解ニッケルメッキ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A'(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
寸法a3(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21743977 SFK-2D8P 25.5 13 67 7.5 21 5 5.5 9.5 4.1
999
1,099 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする