抜差蝶番L50-Rキット

抜差蝶番L50-Rキット SUS(エスユーエス) 抜差蝶番L50-Rキット SUS(エスユーエス) 抜差蝶番L50-Rキット SUS(エスユーエス) 抜差蝶番L50-Rキット SUS(エスユーエス)

セット内容抜差蝶番L50-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットL(M6)×4 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)139 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SFK-2M1P 21744153
SFK-2M1P 21744153
21744153 SFK-2M1P 51 93 21 6 6.5 11 4.4
891
980 (税込)
9日以内出荷

返品不可
SFK-2M1S 21744162
SFK-2M1S 21744162
21744162 SFK-2M1S 51 93 21 6 6.5 11 4.4
1,179
1,297 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする