SUS(エスユーエス)
ハンマーロック150
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N
用途
グリーンフレームLスロットへ取り付けます。
Φ150の固定・自在キャスターに対応します。
材質
樹脂・スチール
質量(g)
850
タイプ
積載荷重は、キャスターで受けます。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21752702
GFN-F01
¥
4,060
¥4,466
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください