曜日別特売
GFN-F01 ハンマーロック150 SUS(エスユーエス) 21752702

GFN-F01 ハンマーロック150 SUS(エスユーエス) 21752702
GFN-F01 ハンマーロック150 SUS(エスユーエス) 21752702

ハンマーロック150GFN-F01

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21752702
品番
GFN-F01
販売価格(税込)¥4,466
販売価格(税別)
¥4,060

ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N

用途
グリーンフレームLスロットへ取り付けます。
Φ150の固定・自在キャスターに対応します。
材質
樹脂・スチール
質量(g)
850
タイプ
積載荷重は、キャスターで受けます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする