プレフィルター(ロール) 塗装ブース用

プレフィルター(ロール) 塗装ブース用 大阪魂

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。

種別水洗いによる再利用不可 長さ(m)20 風速(m/s)0.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 幅(m)1.6 粗塵区分 内容量1本(20m)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
坪量(g/m2)
除塵率(%)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21757103 TE-205(1.6m×20m) 給排気(1次・2次) ポリエステル 18 312 94
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757112 TA-305(1.6m×20m) 給気(2次) ポリエステル 20 406 98
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757128 TA-350(1.6m×20m) 給気(2次) ポリエステル粘着剤付 20 406 98
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21757103 TE-205(1.6m×20m) 72373919 TE-205(1.6m×20m) TE-205(1.6m×20m) プレフィルター(ロール) 塗装ブース用 テシオン 72373919 プレフィルター(ロール) 塗装ブース用 テシオン 1本(20m) 59,980 税込65,978 メーカー違いの相当品です。
21757112 TA-305(1.6m×20m) 72373928 TA-305(1.6m×20m) TA-305(1.6m×20m) プレフィルター(ロール) 塗装ブース用 テシオン 72373928 プレフィルター(ロール) 塗装ブース用 テシオン 1本(20m) 76,980 税込84,678 メーカー違いの相当品です。
21757128 TA-350(1.6m×20m) 72373937 TA-350(1.6m×20m) TA-350(1.6m×20m) プレフィルター(ロール) 塗装ブース用 テシオン 72373937 プレフィルター(ロール) 塗装ブース用 テシオン 1本(20m) 129,800 税込142,780 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする