ミックストッカーデラックス

ミックストッカーデラックス アルミック

趣のある景観に映える美しい意匠とシャープなデザイン。
総アルミ製だから計量&設置もらくらく。
換気のスムーズな通気口によりイヤな匂いも解消。
景観に合わせてカラーリングも自由自在。
美観に配慮したシャッター式開口部。
ロック付き(市販の南京錠を付けられます)
底部スノコは取り外して洗浄することができます。
到着後、すぐにご使用いただけるよう完成品にてお届けします。
連結してご使用いただければゴミの分別収集に最適です。

材質アルミ材 仕様高さ調整アジャスタ付 耐荷重200kg/m2 表面処理(カラー部分)焼付塗装 色(フレーム)チョコレート 内容量1台
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21757557 - 380 シルバー 900タイプ 24 900×700×900 45Lゴミ袋7~8個
157,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757566 - 380 アーバングレー 900タイプ 24 900×700×900 45Lゴミ袋7~8個
157,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757575 - 380 チョコメイプル 900タイプ 24 900×700×900 45Lゴミ袋7~8個
183,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757584 - 380 ダークウォルナット 900タイプ 24 900×700×900 45Lゴミ袋7~8個
183,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757593 - 520 シルバー 1200タイプ 26 1200×700×900 45Lゴミ袋10~11個
183,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757602 - 520 アーバングレー 1200タイプ 26 1200×700×900 45Lゴミ袋10~11個
183,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757618 - 520 チョコメイプル 1200タイプ 26 1200×700×900 45Lゴミ袋10~11個
212,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757627 - 520 ダークウォルナット 1200タイプ 26 1200×700×900 45Lゴミ袋10~11個
212,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757636 - 640 シルバー 1500タイプ 28 1500×700×900 45Lゴミ袋14~15個
210,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757645 - 640 アーバングレー 1500タイプ 28 1500×700×900 45Lゴミ袋14~15個
210,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757654 - 640 チョコメイプル 1500タイプ 28 1500×700×900 45Lゴミ袋14~15個
228,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21757663 - 640 ダークウォルナット 1500タイプ 28 1500×700×900 45Lゴミ袋14~15個
228,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする