LED直管ランプ
電気工事不要&取り付けカンタン。専用スタータ付きだから、G13口金のグロースタータ式器具をお使いの方なら、今お使いの蛍光灯から簡単に交換できます!
安全設計だから交換時も安心!交換時の感電を防ぐ片側給電式なので、安全に交換できます。
スイッチを入れると同時にパッと明るく点灯します。
長寿命!約10年間交換不要!直管LEDランプの設計寿命は40000時間。一般的な蛍光灯に比べて、費用と手間を大幅に省けます。
電球の種類LED
口金G13(スタータ:E17)
付属品専用スタータ(口金E17形)
適合グロースタータ式器具専用
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
ランプ効率(Lm/W)140
色温度(K)5000(昼白色相当)
演色指数(Ra)80
給電方式片側給電タイプ
内容量1本
注意
※同梱品の専用スタータは本製品専用です。一般の蛍光灯器具には使用できません。
LED蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21793135 | LDG15T・N・4/7 | 59739593 | LDG15T・N・5/7V2 |
![]() |
LED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用 | アイリスオーヤマ | 1本 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |