腰部骨盤ベルトワイド

腰部骨盤ベルトワイド mizuno(ミズノ)
(2件のレビュー)

従来の仙腸関節の安定に腰椎のサポートをプラス。
幅広タイプ。

材質ナイロン、ポリエステル、ゴム ブラック×グレー 適合部位腰部 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21818554 C3JKB50205M-L M-L
8,800
 
 
取扱い終了
21818563 C3JKB50205LL LL
8,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21818554 C3JKB50205M-L 44366055 C3JKB30305M-L C3JKB30305M-L 腰部骨盤ベルト<ワイドタイプ> mizuno(ミズノ) 44366055 腰部骨盤ベルト<ワイドタイプ> mizuno(ミズノ) 1本 9,000 税込9,900 ナショナルブランドの相当品です
21818563 C3JKB50205LL 44366064 C3JKB30305LL C3JKB30305LL 腰部骨盤ベルト<ワイドタイプ> mizuno(ミズノ) 44366064 腰部骨盤ベルト<ワイドタイプ> mizuno(ミズノ) 1本 9,000 税込9,900 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21818554
2020-11-19
用途:
中腰になるとき、重量物の持ち上げ、長時間の腰掛け
不動産業

ミズノの骨盤ベルトは、締め付けが的確にできてよい。
アラインメントの適正化効果を謳っているが、おそらく腹圧も上がって、腰椎への上半身の荷重も分散されていると思われる。楽に感じる。
普通版にくらべ、ワイド版は締め付け部が分散されるためか、痛くなりにくい。
腰痛の予防になるし、傷めたときも痛みが軽減されていると感じる。
トイレに行く度に着脱することになるのは面倒だが、これはこの製品に限ったことではないだろう。

1人が参考にしています
対象商品:
21818563
2019-05-10
用途:
デスクワーク
本宮運輸有限会社 様

装着は簡単で簡単です。
骨盤への固定調整はその都度の体制によりまして
簡単で重宝しています。
調整ベルト以外はメッシュ素材のためムレれがなく
快適に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする