スーヴァ 410A(R-410A)

スーヴァ 410A(R-410A) 三井・ケマーズフロロプロダクツ

沸点が非常に近いHFC-32/HFC-125の混合冷媒で、擬似共沸性を持ち、単一冷媒のような安定した挙動を示します。
この冷媒は主に家庭用エアコン やパッケージエアコンに使用され、R22と比較して能力は50%も高い上、効率もわずかに向上します。
また、コンプレッサー吐出圧は60%アップします。

冷媒の種類R-410A 容積臨界:0.00205m3/kg 臨界圧力4926kpa(abs) 臨界温度72.1℃ 沸点(℃)-51.5 密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9 平均分子量72.6 面密度(kg/m3)489kg/m3 比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832 内容量1本(10kg)
注意
※すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
※この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。
※作業場は、許容濃度を超えないよう充分換気すること。
※眼、皮膚、鼻、のど への接触をさけ、保護眼鏡、保護手袋、保護衣を使用すること。
※ガスを吸入しないこと。凍傷の原因になる液に接触しないこと。
※取扱い後はよく手を洗うこと。
※吸入した場合 :直ちに新鮮な空気の場所に移動し、安静にさせ速やかに医師の手当てを受ける。
※接触した場合 :液体に接触すると凍傷になる可能性があるので、患部をぬるい水につける。
汚れた衣服は、再使用前に良く洗うこと。
※暴露またはその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。
※ボンベを使用しないときにはバルブをきつく締めてバルブキャップを取り付けて漏れの無いように注意すること。
※高温、火花、裸火から遠ざけて取扱い、保管すること。
※直射日光の当たる所や、温度の上がる所に置かないこと。特に、炎天下の車内は高温となるので絶対に放置しないこと。
※40°C以上になる場所には保管しないこと。
※湿度の高いところ、腐食しやすい所 等に保管しないこと。
※落としたり、叩いたり、転がしたりして容器に衝撃を与えないこと。
※子供の手の届くところには置かないこと。
※残ガスを大気放出しないこと。
※液状で大気中に取り出した場合には、周囲から大きな蒸発潜熱を奪って気化するので直接皮膚に触れると凍傷になる恐れがある。
※配達時間指定、車両指定は対応できません(再配達時を含む)
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰り・再配達となった場合、「再配達運賃」を別途ご請求させていただく場合がございます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21834758 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21834758 - 50296628 - - フレオンR-410A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツ 50296628 フレオンR-410A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツ 1本(10kg) 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする