金鳥(KINCHO) 金鳥(KINCHO)の 冷暖房・換気設備・忌避剤 金鳥(KINCHO)の 忌避剤・虫対策 金鳥(KINCHO)の 虫対策用品 蚊がいなくなるスプレー255日ローズの香り 蚊がいなくなるスプレー255日ローズの香り 注文コード (1件のレビュー) 適合害虫蚊成虫 有効時間約24時間 タイプ255日用 区分防除用医薬部外品 アズワン品番65-0423-10 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1本(55mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21820846 - ¥1,730 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 虫対策用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Gよけゲル アイメディア 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ ゼロノナイト イヤな虫用 アース製薬 税込¥2,638 ¥2,398 (1) バスケットへ モウ安心 サンパック 税込¥41,778 ¥37,980 バルサン 虫よけジェル アルコールフリー バルサン 税込¥1,131 ¥1,028 バスケットへ スーパーキャッチ303(6枚入×50袋) Silvanderson 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 蚊取り線香皿 花火絵 ヒラカワ 税込¥2,177 ¥1,979 バスケットへ 蚊取り線香ホルダーミニ フラワーグリーン 東洋ケース 税込¥988 ¥898 バスケットへ どこでもヤンマくんスティック9本セット ファミリー・ライフ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 排水口コバエ退治+α イカリ消毒 税込¥691 ¥628 バスケットへ ビッグヤンマくん2個組 ファミリー・ライフ 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ 蚊取り線香ホルダーミニ フラワーオレンジ 東洋ケース 税込¥988 ¥898 バスケットへ ダニ誘引捕獲シート ハイロジック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 虫くるりん 布用ミストタイプ ピジョン 税込¥692 ¥629 バスケットへ はだまも ミスト アース製薬 税込¥571~ ¥519~ 蚊取り線香ホルダーレギュラー フラワーグリーン 東洋ケース 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ マモルーム 蚊に効く貼るだけプレート アース製薬 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ハチの巣ガード ファミリー・ライフ 税込¥5,478 ¥4,980 バスケットへ カメムシ博士 アイビーアール 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ モスキートトラップライト(ブラック) EDITION 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 蚊に効く虫コナーズプレミアムPROプレートタイプ 金鳥(KINCHO) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤忌避剤・虫対策虫対策用品蚊・ハエ対策用品蚊がいなくなるスプレー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21820846 2020-06-30 用途: 事務所・工場で蚊の駆除に使用 香りもきつくなく、今のところ2プッシュで蚊に刺されず快適に過ごしています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります 蚊取り線香 殺虫スプレー 電池式蚊取り 液体蚊取り 蚊がいなくなるスプレー 蚊取りマット 吊り下げ虫よけ 虫よけスプレー 虫よけグッズ 置き型虫よけ コバエ取り シェアする マイページ 最近見た商品