テラモト テラモトの 清掃用品 テラモトの マット・スノコ テラモトの マット ケミタングルRCNプラス ケミタングルRCNプラス 注文コード 21828546 マットの表面に硬質チップを付けることで滑り止め効果が高い。クション性と通水性にも優れています。 用途すべり止めマット、長尺、ロール、クッションマット、作業現場などに 材質塩化ビニール 厚さ(mm)7 質量(kg)19 寸法(幅W×長さL)(cm×m)90×6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MR-136-055-4 MR-136-055-8 色 選択解除 茶黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21828546 MR-136-055-4 茶 ¥212,000 ¥179,800 ¥179,800 ¥197,780 (税込) 6日以内出荷 21828555 MR-136-055-8 黒 ¥212,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 清掃用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 税込¥42,878 ¥38,980 サンリオキャラクターズ 洗えるマット オカ 税込¥2,198 ¥1,998 シールドランナー 八ツ矢工業 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ サンワードマット縁付き 八ツ矢工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ 【オーダー】サイズオーダー アドマットXP2-A CONDOR(山崎産業) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 税込¥3,298~ ¥2,998~ (13) 玄関マット Richell(リッチェル) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 玄関マット Richell(リッチェル) 税込¥4,178~ ¥3,798~ 屋内・屋外兼用玄関マット 45×75cm オカトー 税込¥1,648 ¥1,498 立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」 ステップ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コイルマットノンバック カーボーイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ 靴底洗浄ブラシ 用トレー 椿本興業 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 靴洗浄ブラシ 椿本興業 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 靴底洗浄ブラシ (STトレー付) 椿本興業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 税込¥8,798~ ¥7,998~ (4) サワーロール みずわ工業 税込¥43,978 ¥39,980 高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 税込¥329,780~ ¥299,800~ 便座クリーナー用SC-450RI-B SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 便座クリーナー用SC-450RI-W SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ エコウエス ハンディ・クラウン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット除塵・吸水マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マット」にはこんなカテゴリがあります 屋内用マット 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット 吸油マット 玄関マット 除菌・制菌マット 除塵・吸水マット 泥落しマット・泥除けマット フロアシート デザインマット 通路マット 階段用マット 金属マット シェアする マイページ 最近見た商品