テラモト
エアロカートΣ(シグマ)
コンパクトなのに積載性能抜群。小回にが自慢のニュータイプカート。
用途
清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
容量(L)
樹脂製ボックス:約8.8
トラスコ品番
834-5599
材質
本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン
質量(kg)
約13(樹脂製ボックス3個・左右サイドカバー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約467×570×962、樹脂製ボックス:約318×240×124(内寸)
色(袋)
ネイビーブルー
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
65-0334-75
商品タイプ
本体(フレーム)・サイドカバー(袋)・樹脂ボックス3個付
内容量
1個
取扱説明書:
(0.87MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828756
DS-227-900-0
¥
106,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エアロカートΣ 商品説明
参考になった
エアロカートΣ(シグマ)プロモーション動画2019
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった