NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
サイズ
MJT-30K
材質(本体)
A2017
質量(g)
43
タイプ
セットスクリュー+キー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
16
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.1×10
-6
ねじ寸法M
M4
軸方向変位(mm)
0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21948106
MJT-30K-BL-10-15
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
10
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948115
MJT-30K-BL-10-16
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
10
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948124
MJT-30K-BL-11-15
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
11
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948133
MJT-30K-BL-11-16
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
11
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948142
MJT-30K-BL-12-15
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
12
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948158
MJT-30K-BL-12-16
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
12
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948167
MJT-30K-BL-14-15
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
14
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948176
MJT-30K-BL-14-16
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
14
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948185
MJT-30K-BL-15-15
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
15
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948194
MJT-30K-BL-15-16
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
15
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948203
MJT-30K-BL-16-16
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
16
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948212
MJT-30K-EBL-10-10
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
10
10
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948228
MJT-30K-EBL-10-11
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
10
11
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948237
MJT-30K-EBL-10-12
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
10
12
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948246
MJT-30K-EBL-10-14
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
10
14
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948255
MJT-30K-EBL-10-15
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
10
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948264
MJT-30K-EBL-10-16
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
10
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948273
MJT-30K-EBL-11-11
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
11
11
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948282
MJT-30K-EBL-11-12
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
11
12
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948298
MJT-30K-EBL-11-14
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
11
14
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948307
MJT-30K-EBL-11-15
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
11
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948316
MJT-30K-EBL-11-16
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
11
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948325
MJT-30K-EBL-12-12
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
12
12
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948334
MJT-30K-EBL-12-14
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
12
14
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948343
MJT-30K-EBL-12-15
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
12
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948352
MJT-30K-EBL-12-16
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
12
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948368
MJT-30K-EBL-14-14
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
14
14
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948377
MJT-30K-EBL-14-15
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
14
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948386
MJT-30K-EBL-14-16
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
14
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948395
MJT-30K-EBL-15-15
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
15
15
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948404
MJT-30K-EBL-15-16
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
15
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948413
MJT-30K-EBL-16-16
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
16
16
35
4
0.2
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948422
MJT-30K-EGR-10-10
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
10
10
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948438
MJT-30K-EGR-10-11
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
10
11
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948447
MJT-30K-EGR-10-12
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
10
12
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948456
MJT-30K-EGR-10-14
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
10
14
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948465
MJT-30K-EGR-10-15
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
10
15
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948474
MJT-30K-EGR-10-16
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
10
16
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948483
MJT-30K-EGR-11-11
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
11
11
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948492
MJT-30K-EGR-11-12
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
11
12
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948508
MJT-30K-EGR-11-14
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
11
14
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948517
MJT-30K-EGR-11-15
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
11
15
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948526
MJT-30K-EGR-11-16
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
11
16
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948535
MJT-30K-EGR-12-12
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
4
1.8
12
12
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948544
MJT-30K-EGR-12-14
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
12
14
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948553
MJT-30K-EGR-12-15
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
12
15
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948562
MJT-30K-EGR-12-16
30
10
1.5
5.5
11
4
1.8
5
2.3
12
16
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948578
MJT-30K-EGR-14-14
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
14
14
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948587
MJT-30K-EGR-14-15
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
14
15
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21948596
MJT-30K-EGR-14-16
30
10
1.5
5.5
11
5
2.3
5
2.3
14
16
35
16
0.08
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ