DC/DCコンバーター防水タイプ

DC/DCコンバーター防水タイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター防水タイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(10件のレビュー)

トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。

用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当内容量1個
注意
※24V専用です。※防水機能を有しておりますが完全防水ではございません。※本製品にはモーターやモニター等、起動時に定格値を超える器具は接続出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21839046502245
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21839046
2022-10-04
用途: トラックのオーディオの交換の時
カープロデュース MKC自動車・二輪車・自転車関連業

これは安くて狭いところでも収納できるので大変役に立っています。またかいます。

1が参考にしています
対象商品 : 21839046
2020-09-09
用途: VVFの電気工事に使用
飲食業

大変便利に使用しています。もう少し大きなコンバーターはありませんか、(20Aほど)

3が参考にしています
対象商品 : 21839046
2020-06-30
用途: トラックでの12V製品利用
運輸・通信業

手頃な値段でDCDCが買えて良かったです。ちょっとした12V製品をトラックで使用する為に購入。

対象商品 : 21839046
2020-07-09
用途: トラックのバックカメラ用
大富士製茶有限会社農・林・水産業

実績はないが、容量が丁度よいので試しに使ってみます。

対象商品 : 21839046
2019-07-26
用途: トラック用オオデオ
デンソー串木野自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的にはいい。ただノイズがもう少し抑えられたら?

1が参考にしています
対象商品 : 21839046
2018-12-19
用途: 車載機器電源として使用

小型、防水、コンパクト、パッケージングされていて、高容量で使いやすい

対象商品 : 21839046
2018-08-17
用途: 車載扇風機用

小型の割に5A出力なので、大げさなインバーターを使わずに済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 21839046
2017-12-19
用途: 産業機械用 シート 試作品シートヒーターの電圧変換
しげる工業株式会社

性能(防水)、形状面問題なし、価格も比較的安く。注文して1日で到着したので大変よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする