イルミネーション USB
インパネ周りやコンソールを照らすのに最適なイルミネーション
スイッチに触れるだけで調光とON/OFFができます
グラグラしずらい金属製のフレキシブルアームを採用
USB電源
用途USBイルミネーション
質量(g)36
電源電圧(V)DC5
消費電流(mA)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
インパネ周りやコンソールを照らすのに最適なイルミネーション
スイッチに触れるだけで調光とON/OFFができます
グラグラしずらい金属製のフレキシブルアームを採用
USB電源