自動車用ガラスコーティング剤
新開発のフッ素系コーティング被膜により油膜やウォータースポットの固着を防ぎ、クリアな状態をキープします
雨もはじく撥水効果
効果は1年
ガラスにスプレーして塗り広げるだけ
用途自動車用ガラスの撥水、油膜防止
特性撥水
付属品本体、マイクロファイバークロス
成分フッ素系化合物、無機酸、アルコール類
種類液体
使用の目安フロントガラス約3~5枚
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量50mL
危険物の性状水溶性
内容量1個(50mL)
注意
※外側窓ガラス専用用途以外に使用しないこと
吸入飲用不可
火気厳禁